Belastningsring svetsbar 3,15 t

Art-nr: 086484 3,15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Öglans bredd B 45 mm
dim C 37 mm
Bultdiameter D 17 mm
dim E 86 mm
dim F 49 mm
längd L 44 mm
Utförande svetsbar
lyftförmåga 3,15 t
Produktslag belastningsring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086484 3,15
EAN/GTIN 2050001857248
Tillverkarens nummer WE.LR_315_FO0139

Benämning

Utförande:

Svetsbar belastningsring med påsvetsningsbygel, svängbar 180°, rödlackerad, Säkerhetsfaktor 4.

Anmärkning:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.