• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A−Z, typhöjd / tecken: 3/Kmm

Art-nr.: 085431 3/K
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd / tecken (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd 3 mm
skafttjocklek 6,35 mm
totallängd 63,5 mm
Beteckning K
Produktslag Handslagstämpel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085431 3/K
EAN/GTIN 5022044001916

Benämning

Passar till:

Sats nr 085405 och nr 085430.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.