Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A−Z 10/K mm

Art-nr: 085431 10/K
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd ±10 mm
skafttjocklek 14,3 mm
totallängd 89 mm
Beteckning K
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085431 10/K
EAN/GTIN 5022044004115

Benämning

Passar till:

Sats nr 085405 och nr 085430.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.
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
    typhöjd / tecken (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen