Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A−Z, typhöjd / tecken: 5/Xmm

Art-nr.: 085431 5/X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd / tecken (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd 5 mm
skafttjocklek 9,5 mm
totallängd 70 mm
Beteckning X
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085431 5/X
EAN/GTIN 5022044002920

Benämning

Passar till:

Sats nr 085405 och nr 085430.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen