Kirjainmeistit yksittäin Normaalikirjasimet A − Z 3/K mm

Tuote nro.: 085431 3/K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjasinkorkeus 3 mm
Varren paksuus 6,35 mm
Kokonaispituus 63,5 mm
Merkki K
Tuotetyyppi Käsileimasimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085431 3/K
EAN / GTIN 5022044001916

Kuvaus

Sopii:

Sarja nro 085405 ja nro 085430.

Ohje:

Kokomerkinnöissä tähti merkitsee halutun merkin paikkaa.
Täydennä tilatessa kokotiedot (esimerkiksi 3/{0} *{0} ) halutun merkin viereen esimerkiksi 3/1 tai 3/A jne.
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
    Kirjasinkorkeus / merkki (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin