• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A−Z, typhöjd / tecken: 10/Lmm

Art-nr.: 085431 10/L
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
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

typhöjd / tecken (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd ±10 mm
skafttjocklek 14,3 mm
totallängd 89 mm
Beteckning L
Produktslag Handslagstämpel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085431 10/L
EAN/GTIN 5022044004122

Benämning

Passar till:

Sats nr 085405 och nr 085430.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.