{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | ST100 | |
axeleffekt | 40 W | |
maximalt varvtal: | 100 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 170 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
Spännhylsa-⌀ | 3 mm | |
vikt | 0,24 kg | |
bullernivå | 62 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Längd | 160 mm | |
Produktslag | Rakslip |
Artikelnummer | 079440 ST100 | |
EAN/GTIN | 2050001763006 | |
Tillverkarens nummer | ST100-AF |