Meuleuses droites pneumatiques ST100

Réf.: 079440 ST100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ST100
Puissance de décharge 40 W
Vitesse de rotation max. 100 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 170 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
⌀ pinces de serrage 3 mm
Poids 0,24 kg
Niveau sonore 62 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 160 mm
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079440 ST100
EAN / GTIN 2050001763006
Réf. fabricant ST100-AF

Description

Exécution:

ATA − Meuleuse droite pneumatique avec pinces de serrage de 3 mm pour travaux de fraisage, de meulage et de gravure fins. Pré-filtre intégré.
Meuleuse droite 40 W offrant un confort d’utilisation élevé et une vitesse de rotation maximale de 100000 tr/min.

Utilisation:

Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!