{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
| Valmistajamerkintä | ST100 | |
| Antoteho | 40 W | |
| Enimmäiskierrosluku | 100 000 min-1 | |
| Enimmäisilmantarve | 170 l/min | |
| Kiinnityskierre | BSP | |
| Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
| Kiristysholkkien ⌀ | 3 mm | |
| Paino | 0,24 kg | |
| Toimintaääni | 62 dB(A) | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
| Pituus | 160 mm | |
| Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
| Tuotekoodi | 079440 ST100 | |
| EAN / GTIN | 2050001763006 | |
| Valmistajan numero | ST100-AF | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com |