Pneumatinis tiesinis šlifuoklis ST100

Prekės Nr.: 079440 ST100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ST100
Atiduodamoji galia 40 W
maksimalus sūkių skaičius 100 000 min-1
maksimalus oro poreikis 170 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
Svoris 0,24 kg
Darbinis triukšmas 62 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Ilgis 160 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079440 ST100
EAN / GTIN 2050001763006
Gamintojo numeris ST100-AF

Aprašymas

Modelis:

ATA − pneumatinis tiesinis šlifuoklis su 3 mm spyruokliuojančia įvore smulkiems frezavimo, šlifavimo ir graviravimo darbams. Integruotas pirminis filtras.
Labai patogus naudoti 40W tiesinis šlifuoklis, kurio maksimalus greitis siekia 100 000 aps/min.

Paskirtis:

Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Netepti alyva!