Sladdlös mutterdragare 71150864

Art-nr: 074000 71150864
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fin typ E 12 V; Fin typ E 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fin typ E 12 V; Fin typ E 18 V
tillverkarens beteckning ASCD 18-1000
Antal ingående batterier 0
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V; 18 V
maximalt vridmoment 1 050 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M27
slaghastighet 0 min-1 - 2 200 min-1
fästprofil verktygshållare Utvändig 4-kant
mått verktygshållare 3/4 tum
vikt 3 kg
maximala vibrationer enligt EN 12,9 m/s2
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 074000 71150864
EAN/GTIN 4014586891651
Tillverkarens nummer 71150864000

Benämning

Utförande:

Ackumulator-slagskruvdragare med borstlös motor och vridmomentinställning i 6 steg. Robust slagtransmission i metall och ergonomisk hantering tack vare mjuk beläggning.
  • 3/4 tum fyrkantfäste.
  • 1 050 Nm största vridmoment.
  • med multivolt-gränssnitt.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive L-BOXX.
Utan batteri och laddare, med transportväska.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit hittas under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen