Akumuliatorinis smūginis suktuvas 71150864

Prekės Nr.: 074000 71150864
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein E 12 V; Fein E 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein E 12 V; Fein E 18 V
Gamintojo pavadinimas ASCD 18-1000
Akumuliatorių kiekis 0
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V; 18 V
maksimalus sukimo momentas 1 050 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M27
Smūgių skaičius 0 min-1 - 2 200 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 3/4 in
Svoris 3 kg
maksimali vibracija pagal EN 12,9 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074000 71150864
EAN / GTIN 4014586891651
Gamintojo numeris 71150864000

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu varikliu ir 6 pakopų sukimo momento nustatymu. Tvirta metalinė smūginė pavara ir ergonomiškas valdymas dėl minkštos rankenos.
  • 3/4 colio keturbriaunis įrankio laikiklis.
  • 1.050 Nm maks. sukimo momentas.
  • su MultiVolt sąsaja.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX.
Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį