Accu-slagschroefmachine 71150864

Artikelnummer: 074000 71150864
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 12 V; Fein type E 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 12 V; Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ASCD 18-1000
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V; 18 V
maximaal draaimoment 1.050 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M27
Aantal slagen 0 min-1 - 2.200 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 3/4 inch
Gewicht 3 kg
Maximale vibratie volgens EN 12,9 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074000 71150864
EAN/GTIN 4014586891651
Nummer fabrikant 71150864000

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-slagschroefmachine met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgrip-voering.
  • 3/4 inch vierkant-opname.
  • 1.050 Nm max. draaimoment.
  • met MultiVolt-aansluiting.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, met L-BOXX.
Zonder accu en zonder lader, met transportkoffer.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en startersets vindt u onder nr. 073851073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen