Akkukäyttöinen iskuruuvain 71150864

Tuote nro.: 074000 71150864
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 12 V; Fein tyyppi E 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 12 V; Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä ASCD 18-1000
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V; 18 V
Suurin kiristysmomentti 1 050 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M27
Iskutiheys 0 min-1 - 2 200 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 3/4 tuuma
Paino 3 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 12,9 m/s2
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074000 71150864
EAN / GTIN 4014586891651
Valmistajan numero 71150864000

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvain, harjaton moottori ja 6-portainen vääntömomentin säätö. Vankka täysmetallinen iskuvaihteisto ja ergonominen käsittely pehmustetun pinnan ansiosta.
  • 3/4 tuuman nelikulmakiinnitys.
  • 1.050 Nm maks. vääntömomentti.
  • MultiVolt-liitäntä.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia, mukana L-BOXX.
Ilman akkua ja ilman laturia, mukana kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin