{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
grunddimension | SK50 | |
Snabbinställning | elektromagnetisk | |
mätmetod | Bildbearbetning 15 tum pekskärm | |
mätstyrning | PC-mätelektronik | |
mätområde X | 400 mm | |
mätområde Z | 500 mm | |
bredd bas | 860 mm | |
total bredd | 1 500 mm | |
Djup | 590 mm | |
höjd | 1 060 mm | |
vikt | 150 kg | |
spindelbelastning | 100 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
datautgång | Hoffmann Group Connected | |
Serie | VG1; Hoffmann Group Connected | |
Produktslag | Inställningsenhet |
Artikelnummer | 354760 VG1 | |
EAN/GTIN | 4045197436498 | |
Tillverkarens nummer | 354760 VG1 |