• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

TANGGRIP TNFFA-IQ axialstickhållare förstärkt 54-65 mm

Art-nr: 274202 54-65
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TANG-GRIP
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 26 mm
totallängd L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funktionshöjd h1 24,8 mm
skafthöjd h5 32 mm
Utkragande längd 26 mm
axiell spårstickning kan göras Ja
tillverkarens beteckning TNFFA 54R-3IQ
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274202 54-65
EAN/GTIN 7291075310801
Tillverkarens nummer 2302333

Benämning

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär
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
    Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen