TANGGRIP TNF-IQ skärinsatser 3/0,3 mm

Art-nr: 274224 3/0,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare M
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 150 m/min
Spårbredd w 3 mm
hörnradie R 0,3 mm
Sort IC808
tolerans spårbredd w 0,05 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,1 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANG-GRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TNF 3M-IQ IC808
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274224 3/0,3
EAN/GTIN 7291075310580
Tillverkarens nummer 6200473

Benämning

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Optimal spånkontroll och spånborttransport. Låga till medelhöga matningar.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärhållare nr 274202274205.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare