Cirkelsågblad trä, variabel tandning universal 160 mm

Art-nr: 584075 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Blad-⌀ D 160 mm
hål-⌀ 30 mm
Antal tänder 24
sågbredd B 2,8 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 584075 160
EAN/GTIN 4045197220851

Benämning

Utförande:

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.
Universellt cirkelsågblad med lång brukstid, låg ljudnivå och motståndskraft mot spik. För alla träslag och besvärliga material inom byggsektorn, även aluminiumprofiler.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.
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
    Blad-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen