Maskin-gängtapp gjutjärn M2

Art-nr: 132500 M2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2
Beläggning Nitrerad
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring vit
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 132500 M2
EAN/GTIN 4045197071743

Användningstabell

GG
K
13
GGG
K
9
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med raka spånspår och kort skärfas (2−3 gängor).

Utförande - Bild:

4 skäreggar (fr.o.m. strl M5).
4 spår (fr.o.m. strl M5).
Särskilt slitstark genom de nitrerade ytorna (13 2500).
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen