Maskingängtapp för gjutgods nitrerad M2 GARANT

Article no.: 132500 M2
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
45 styck i lager

Select article variation and quantity

M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2
Beläggning Nitrerad
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring vit
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 132500 M2
EAN / GTIN 4045197071743
Manufacturer number 132500 M2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

GG
K
13
GGG
K
9
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med raka spånspår och kort skärfas (2−3 gängor).

Utförande - Bild:

4 skäreggar (fr.o.m. strl M5).
4 spår (fr.o.m. strl M5).
Särskilt slitstark genom de nitrerade ytorna (13 2500).