Strojni navojni svedri za litino, nitrirani, M: M2

Št. art.: 132500 M2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M
Rezalni material HSS-E
Navoj D M2
Korak navoja 0,4 mm
Premer jedrne luknje 1,6 mm
Nazivni premer navoja, metrično D 2 mm
Skupna dolžina L 45 mm
Premer držala DS 2,8 mm
Zev štirirobega ključa □ 2,1 mm
Razred tolerance navoja ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Uporaba pri načinu vrtanja Skoznja izvrtina; Osnovna izvrtina
Kot spirale 0 stopinj
Standard DIN 371
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Dolžina držala LS 29,06 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Guss-Maschinen-Gewindebohrer M M2
Dolžina rezalnega dela navoja Lc 8,48 mm
Dolžina zareza 0,8 mm
Nastavni kot 16,11 stopinj
Število rezil 3
Smer sukanja nevtralno, ravno
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Do globine (x premer) 3; 3
Število vpenjalnih utorov 3
Premer jedrne luknje orientacijska vrednost 1,6 mm
Kot profila 60 stopinj
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 45 mm
Masa 2 g
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Barvni prstan bela
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 132500 M2
EAN/GTIN 4045197071743
Številka proizvajalca 132500 M2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

GG
K
13
GGG
K
9
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori za odrezke in kratkim prisekanim delom (2−3 korake navoja).

Izvedba - ilustracija:

4 rezila (od vel. M5).
4 utori (od vel. M5).
Zaradi nitrirane površine (13 2500) večja odpornost proti obrabi.