Mašininis sriegiklis ketui, įazotintas, M: M2

Prekės Nr.: 132500 M2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E
sriegis D M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,6 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 2 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto skersmuo DS 2,8 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,1 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Standartas DIN 371
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Guss-Maschinen-Gewindebohrer M M2
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto ilgis LS 29,06 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 8,48 mm
Įpjovos ilgis 0,8 mm
Viršūnės nuožulos kampas 16,11 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 3; 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 1,6 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 45 mm
Svoris 2 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas baltos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132500 M2
EAN / GTIN 4045197071743
Gamintojo numeris 132500 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus
K
13
GGG
K
9
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su tiesiais grioveliais ir trumpa įpjova (2−3 žingsniai).

Aprašymas – paveikslėlis:

4 pjovimo briaunos (nuo dydžio M5).
4 grioveliai (nuo dydžio M5).
Įazotintas paviršius (13 2500) ypač atsparus susidėvėjimui.