{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,7 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,008 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,01 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202239 3 | |
EAN/GTIN | 4045197964847 | |
Tillverkarens nummer | 202239 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 3mm
på begäran
I lager
414 styck i lager
386,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
247 styck i lager
328,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
269,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | gul | gul | grön |
totallängd L | 65 mm | 57 mm | 50 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |