{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO-kod vändskär | XNMU 040310RM-HP | |
Typ | S | |
Hörnradie | 1 mm | |
Sort | IC882 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 1,8 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,8 mm | |
Matning fz | 0,4 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Geometri | RM-HP | |
tillverkarens beteckning | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 221207 S | |
EAN/GTIN | 7291075393514 | |
Tillverkarens nummer | 3372065 |