{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 16 mm | |
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Frässpindellängd L4 | 17 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 16 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301030 16 | |
EAN/GTIN | 4045197285645 | |
Tillverkarens nummer | 301030 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 40 A = 100, Dorndiameter d1: 16mm
på begäran
I lager
160 styck i lager
1 461,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
1 435,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 884,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
819,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
138 styck i lager
667,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 A = 100 | SK 40 medel | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 100 | SK 40 kort |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 60 mm | 120 mm | 100 mm | 35 mm |
Dorndiameter d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |