• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Borrstångshållare slitsad 10 mm

Art-nr: 318890 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 10 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 105 mm
Utvändig-⌀ D 45 mm
L1 83 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318890 10
EAN/GTIN 4045197889386

Benämning

Utförande:

GARANT - Ökad stabilitet och vibrationsdämpande effekt tack vare omslutning av den invändiga skärhållaren.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För montering av invändiga skärhållare.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.