{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | BT 40 | |
Norm | DIN 6383 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 303082 1 | |
EAN/GTIN | 4062406112479 |