{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | HSK 63 | |
hus-⌀ D | 44 mm | |
Skaftdiameter D1 | 12 mm | |
för arbetsstycksvikt | 300 kg | |
totallängd L | 127 mm | |
Effektiv längd L1 | 95 mm | |
fjäderväg | 3 mm | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
radiellt kast | 0,01 mm | |
passar färgkod | k12 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320617 HSK63 | |
EAN/GTIN | 4062406127251 |