Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili HSK63

Codice art.: 320617 HSK63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore HSK 63
⌀ Alloggiamento D 44 mm
⌀ Codolo D1 12 mm
Per peso del pezzo 300 kg
Lunghezza complessiva L 127 mm
Lunghezza utile L1 95 mm
Escursione elastica 3 mm
Numero massimo giri 3.000 min-1
Errore di rotazione concentrica 0,01 mm
Per codice a colori K12
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320617 HSK63
EAN / GTIN 4062406127251

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione a molla per la compensazione assiale durante la lavorazione.
  • Interamente temprata e rettificata. Senza manutenzione.
  • Una guarnizione impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Uso flessibile grazie alle cuspidi intercambiabili. Impiego universale su torrette e contromandrini di macchine a CN.

Accessori speciali:

Inserti intercambiabili n. art. 320625.

Nota:

Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello