Borrstångstabilisator 3×D maxi, Typ: 16R

Art-nr.: 319458 16R
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Svängning: dämpad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning Höger
Spännhylsa D1 16 mm
Skaftdiameter D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Utkragningslängd L1 48 mm
Skaftlängd Ls 53 mm
totallängd L2 107 mm
radie R 1,2 mm
C 1,5 mm
Förskjutning Z mot axeln 20 mm
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Svängning dämpad
Produktslag Borrstångstabilisator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319458 16R
EAN/GTIN 4062406309176
Tillverkarens nummer 319458 16R

Benämning

Utförande:

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstångtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

Anmärkning:

För att kunna bestämma rätt borrstångstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstångtyperna.
Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstång 6×D.
Borrstångstabilisator med 7×D resp. skaftdiameter D2 = 25 mm kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen