{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6842PL | |
hålavstånd k | 25 mm | |
hålavstånd l | 36,5 mm | |
hålavstånd g | 33,3 mm | |
Grundhållarbredd n | 47 mm | |
Grundhållarlängd f | 90 mm | |
spännhöjd h till skruvmitt | 12 mm | |
hål ⌀ d | 5,5 mm | |
spännlängd | 32 mm | |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 7 000 N | |
totalhöjd H | 132 mm | |
totallängd L | 155 mm | |
kontaktskruv | M8×35 mm | |
vikt | 0,65 kg | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikelnummer | 376760 4 | |
EAN/GTIN | 4020772092627 | |
Tillverkarens nummer | 92627 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Tryck- och dragspännare med flyttbart handtag, Typ: 4
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
788,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
330,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
613 styck i lager
288,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
515 styck i lager
272,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M8×35 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 7 000 N | 450 N | ||
spännhöjd h till skruvmitt | 12 mm | 12,7 mm | ||
spännlängd | 32 mm | 16 mm | ||
Typ | 6842PL | 376715 0 | ||
totalhöjd H | 132 mm | 38 mm | ||
Produktslag | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare |