Tryck- och dragspännare variabel 15

Art-nr: 376410 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
653 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännkraft 2 000 N
automatisk höjdutjämning S 8 mm
maximal spännhöjd 25 mm
kontaktskruv M6×37 mm
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376410 15
EAN/GTIN 4045197953339

Benämning

Utförande:

Med vågrät fot. Komplett svartförnicklad med helnitar. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Förankring för kontaktskruv. Komplett med svartförnicklad kontaktskruv.

Fördel:

Steglös kompensationsfunktion för arbetsstycken med olika höd. Konstant hög spännkraft.