{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd b | 77 mm | |
backhöjd C | 30 mm | |
grundhållarlängd a | 158 mm | |
totalhöjd c | 64 mm | |
vikt | 4 kg | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365055 80 | |
EAN/GTIN | 4062406188627 | |
Tillverkarens nummer | 365055 80 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Handskruvstycken till borrmaskiner, Backbredd A: 80mm
på begäran
I lager
111 styck i lager
1 467,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
349 styck i lager
1 057,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
646 styck i lager
3 402,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Backbredd A | 80 mm | 80 mm | |
backhöjd C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
totalhöjd c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
vikt | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
grundhållarlängd a | 158 mm | 233 mm | 238 mm |
spännvidd b | 77 mm | 65 mm | 120 mm |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke |