Handskruvstycken till borrmaskiner 120 mm

Art-nr: 365055 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
595 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd b 128 mm
backhöjd C 39 mm
grundhållarlängd a 225 mm
totalhöjd c 67 mm
vikt 6,5 kg
Produktslag Borrmaskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 365055 120
EAN/GTIN 4062406188641

Benämning

Utförande:

  • Kan användas horisontalt, vertikalt och i sidled.
  • Solitt och lätthanterligt utförande.
  • Härdade och slipade backar.
  • Likformigt över hela längden. (Spindeln försänkt i handtaget!)
  • Universell fastsättningsmöjlighet tack vare avlånga hål.
  • Rörlig back, sidstyrd.
  • Fast spännback med tre vertikalprismor och ett horisontalprisma.
  • Med avtagbar vev.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken på borrmaskiner.

Material:

Stomme av gjutgods.

Noggrannhet:

Inom 0,20 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar