{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
effektiv höjd N | 145 mm - 175 mm | |
totalhöjd | 210 mm - 240 mm | |
s-axelavstånd A | 80 mm - 110 mm | |
passar färgkod | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Produktslag | Arbetsstyckanslag |
Artikelnummer | 360432 150 | |
EAN/GTIN | 4062406640439 | |
Tillverkarens nummer | 360432 150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt, Typ: 150
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 567,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 984,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totalhöjd | 210 mm - 240 mm | 350 mm - 380 mm |
passar färgkod | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC |
effektiv höjd N | 145 mm - 175 mm | 285 mm - 315 mm |
s-axelavstånd A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm |
Produktslag | Arbetsstyckanslag | Arbetsstyckanslag |