{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | HM | |
Blad-⌀ D | 160 mm | |
hål-⌀ | 30 mm | |
lämpligt för material | Trä | |
Antal tänder | 24 | |
sågbredd B | 2,8 mm | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 584075 160 | |
EAN/GTIN | 4045197220851 | |
Tillverkarens nummer | 584075 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Cirkelsågblad trä, variabel tandning universal, Blad-⌀ D: 160mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
570,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
640,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
710,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal tänder | 24 | 24 | 24 |
Blad-⌀ D | 160 mm | 250 mm | 165 mm |
hål-⌀ | 30 mm | 30 mm | 20 mm |
sågbredd B | 2,8 mm | 3,2 mm | 2 mm |
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel | 2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm | ||
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |