Roterande fil Z3 − medel med spånbrytare, HSS, Typ: NS1230

Art-nr.: 541200 NS1230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z3
förkortning tandning Z3
Tandningstyp med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HSS
Form NS1230
Formbeskrivning Vinkel med ändgrad
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 30 mm
totallängd 70 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Vinkel 8 grad
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 541200 NS1230
EAN/GTIN 4045197156327
Tillverkarens nummer 541200 NS1230

Benämning

Utförande:

Specialformer: E, NS, K.
Skaft-⌀ 6 mm.
Specialform NS vinkel med ändgrad (WKNS).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen