Jyrsintappi Z3 − keskitiheä lastunmurtaja NS1230

Tuote nro.: 541200 NS1230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z3-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z3
Hammastustyyppi lastunmurtaja
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine HSS
Muoto NS1230
Muodon kuvaus Kulma, otsahammastus(WKNS)
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 30 mm
Kokonaispituus 70 mm
Varren ⌀ 6 mm
Kulmatulkki 8 astetta
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 541200 NS1230
EAN / GTIN 4045197156327

Kuvaus

Malli:

Erikoismuodot: E, NS, K.
Varren ⌀ 6 mm.
Erikoismuoto: NS kulma, otsahammastus (WKNS).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min‑1