Turbómaró Z3 − közepes forgácstörővel, HSS, Típus: NS1230

Cikkszám: 541200 NS1230
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szár ⌀: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z3 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z3
Fogazás típusa forgácstörővel
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HSS
Alak NS1230
Alak leírása Szög, homlokfogazással
Fej ⌀ 12 mm
Fejhossz 30 mm
Teljes hossz 70 mm
Szár ⌀ 6 mm
Szög 8 fok
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 541200 NS1230
EAN / GTIN 4045197156327
Gyártó száma 541200 NS1230
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Speciális alakok: E, NS, K.
Szár ⌀ 6 mm.
Speciális NS alak, derékszög, homlokfogazással (WKNS).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhoz: maximum 11.000 min‑1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz