Diamantskärpverktyg med MK0-fäste, Diamantvikt: 0,4kt

Art-nr.: 599710 0,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diamantvikt (kt) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärptyp Ensten
Slipmedlets beteckning D
Huvuddiameter D2 9,3 mm
totallängd L 31,5 mm
Diamantvikt 0,4 kt
För slipskivdimension ⌀125×30−⌀250×15 mm
Produktslag Handriktare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 599710 0,4
EAN/GTIN 9003172494562
Tillverkarens nummer 249456

Benämning

Utförande:

Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som engångsverktyg, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)
Med nyckelgrepp för enkel demontering.
Engångs enstensdiamantskärp.

Användningsdata:

För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspänning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem.
För rak, lätt konkav och konvex slipskiveprofil för utvändig rund-, plan-, invändig rund- och centerlesslipning. Var uppmärksam på respektive monteringsläge (lutning 3° till 15° mot slipskivecentrum för båda axelriktningarna). Vrid skärpet 90° i hållaren med jämna mellanrum för att få jämn förslitning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen