{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 20 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 232 mm | |
momentintervall | 4 Nm - 20 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
vikt | 400 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 166 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657272 20 | |
EAN/GTIN | 4045197439420 | |
Tillverkarens nummer | 657272 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 20Nm
på begäran
I lager
807 styck i lager
1 669,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
1 359,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 429,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
vikt | 400 g | 400 g | 400 g |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |