Fästskenor för tvärbalkar, par 20

Art-nr: 971525 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
maximalt antal tvärbalkar 3
lyftförmåga 200 kg
Produktslag CNC-balksystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 971525 20
EAN/GTIN 4062406165154

Benämning

Utförande:

För inhängning i skåp, med ca 16 % lutning framåt.

Passar till:

GridLine skåp med djup 20G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.