{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
indikeringsintervall AC | 12 V - 690 V | |
indikeringsintervall DC | 12 V - 690 V | |
visning | LED | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
fasprovning | LED | |
polaritetsprovning | LED | |
kontinuitetsprovning | akustiskt / LED | |
beröringsfri kabelbrottsdetektor | ja | |
överspänningskategori | CAT II 690 V; CAT III 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
Produktslag | Spänningsprovare |
Artikelnummer | 473105 PROFIPOL+ | |
EAN/GTIN | 4014651200234 | |
Tillverkarens nummer | 020023 |