IR-temperatur- och fuktmätare, Typ: 835T1

Art-nr.: 474022 835T1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 3 024,79 SEK /st.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
mätområde −30 °C - 600 °C
upplösning infraröd 0,1 °C
Felgräns (-30,0 till -20,1 °C) ±2,5 °C
Felgräns (-20,0 till -0,1 °C) ±1,5 °C
Felgräns (0,0 till 99,9 °C) ±1,0 °C
felgräns övrigt mätområde ±1 % av mv.
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Antal laserpunkter 4
emissionsgraden inställbar 0,1 - 1
optik 50 : 1
Längd 193 mm
Bredd 166 mm
höjd 63 mm
vikt 514 g
Produktslag Temperatur- och fuktmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474022 835T1
EAN/GTIN 4029547011924
Tillverkarens nummer 0560 8351

Benämning

Utförande:

Snabb och exakt IR-termometer med intuitiv och bekväm menystyrning via ikoner och joystick.
Optik 50:1 som möjliggör säkra mätningar även på stora avstånd. 4-punktslasern visar det exakta mätområdet och förhindrar felmätning.
  • Automatiskt anpassningsbar emissionsgrad i kombination med ytgivare nr 47 4120 storlek OF.
  • Online-mätning i kombination med kostnadsfri programvara.
  • Minne för 200 mätvärden och 20 emissionsgradvärden.
  • Inkopplingsbar displaybelysning.
  • Optiskt och akustiskt larm vid överskridande av gränsvärde.

Användningsdata:

Högsta möjliga säkerhet och precision vid temperaturmätningpå medellångt avstånd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR6 och kalibreringsprotokoll.

Specialtillbehör:

Ytgivare nr 474120 storlek OF. Programvaran EasyClimate kan laddas ned utan kostnad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen