Finmäturhakmått utan mätspetsar
Art-nr:
424904
- Norm: Verkstadsnorm
- förpackning: Stabil box
- Kalibrering: L9
Benämning
Utförande:
Mätprob och motstäd med exakta, koniska hål för montering av utbytbara mätspetsar. Universellt användbar, löser alla typer av mätproblem.
Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. Städet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstädet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsstopp för inställning på arbetsstyckets mitt. Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674 storlek 25/0,5 och storlek 50/1. Toleransavvikelser hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen.
Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. Städet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstädet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsstopp för inställning på arbetsstyckets mitt. Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674 storlek 25/0,5 och storlek 50/1. Toleransavvikelser hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen.
Leveransinnehåll:
Utan finmätur, inklusive trälåda.
Specialtillbehör:
Inställningsmått, finmätur nr 434674. Gjutgoodsstativ, hållare för finmätur för linjär överföring av mätrörelsen, mätinsatser.