Finomkijelzős villás idomszer mérőbetétek nélkül

Cikkszám: 424904
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

Mérő- és ellentapintó pontos kúpos furatokkal cserélhető mérőbetétek befogásához. Univerzálisan használható, ezáltal mindenféle mérési probléma megoldható.
Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigeteléssel. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Rugós megtámasztású, a munkadarab bevezetéséhez karral visszahúzható üllő. A méréstartományban fogasléccel és recés csavarral beállítható ellentapintó. Beállítás mérőhasábokkal. Beállítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra. Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Javasolt a 434674 sz. 25/0,5 és 50/1 méretű finomkijelzők alkalmazása. A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.

Tartalom:

Finomkijelző nélkül, fa dobozban.

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, finomkijelző 434674 sz. Öntöttvas állvány, FK típusú mérőműszer tartó az emelő mozgás átviteléhez a mérőtengelyen, mérőbetétek.