Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie fără palpatoare de măsurare
Nr. articol: 424904
- Standard: Normă de fabricaţie
- Ambalaj: Cutie stabilă
- Calibrarea: L9
Detalii despre produs
Descriere
Execuţie:
Palpator de măsurare şi tija palpatoare mobilă cu găuri conice exacte pentru fixarea vârfurilor de măsurare interschimbabile. Utilizabile universal, putând soluţiona problemele de orice natură apărute la măsurare.
Etrier din oţel, rezistent, forjat cu termoizolaţie. Nicovală şi tija mobilă din oţel călit inoxidabil. Nicovală montată pe un resort şi retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija mobilă cu palpator, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră şi cu rolă filetată. Reglare prin calele plan-paralele. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. Forţă de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preţ) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie Cod 434674 Ref. 25/0,5 şi Ref. 50/1 sau Cod 434670. Abaterile de toleranţa ale piesei sunt afişate în cifre, pe comparator.
Etrier din oţel, rezistent, forjat cu termoizolaţie. Nicovală şi tija mobilă din oţel călit inoxidabil. Nicovală montată pe un resort şi retractabilă prin intermediul unui levier ce permite introducerea piesei. Tija mobilă cu palpator, reglabilă pe întreaga plajă de măsurare cu o cremalieră şi cu rolă filetată. Reglare prin calele plan-paralele. Opritor de centrare ajustabil pentru reglarea la centrul piesei. Forţă de măsurare constantă datorită unui resort de presiune integrat. Utilizabile cu toate ceasurile comparatoare (neincluse în preţ) cu tijă de fixare de 8 mm. De preferat ceasul comparator de precizie Cod 434674 Ref. 25/0,5 şi Ref. 50/1 sau Cod 434670. Abaterile de toleranţa ale piesei sunt afişate în cifre, pe comparator.
Livrare:
Fără ceas comparator de precizie, inclusiv cutie de lemn.
Accesorii opţionale:
Etaloane de reglare, ceas comparator de precizie Cod 434674. Stativ din fontă, suport pentru ceas comparator de precizie pentru transmiterea directă a mişcării de măsurare, vârfuri de măsurare.