Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem bez měřicích nástavců

Artiklové číslo: 424904
od 39 962,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box
  • Kalibrování: L9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Měřicí a protilehlý dotyk s přesnými kuželovými otvory pro upnutí vyměnitelných měřicích nástavců. Univerzální použití, čímž lze řešit problémy s měřením všeho druhu.
Silný, kovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Kovadlina je pružně uložená a pro vložení obrobku ji lze zasunout zpět pomocí páčky. Protilehlý dotek lze nastavit pomocí zubového hřebenu a rýhovaného šneku přes rozsah měření. Nastavení pomocí koncové měrky. Nastavitelný středicí doraz pro nastavení středu obrobku. Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Upřednostňují se přesné úchylkoměry č. 434674 vel. 25/0,5 a vel. 50/1. Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně.

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací rozměry, přesný úchylkoměr č. 434674. Litinový stojan, držák pro přesný úchylkoměr pro přímý přenos měřicího pohybu, měřicí nástavce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat