Finmäturhakmått utan mätspetsar 30-80 mm

Art-nr: 424904 30-80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,58 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 637,20 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 30 mm - 80 mm
mätprobens väg 2,5 mm
mätkraft 7,5 N
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Finmäturhakmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 424904 30-80
EAN/GTIN 2050001053305
Tillverkarens nummer 4451005

Benämning

Utförande:

Mätprob och motstäd med exakta, koniska hål för montering av utbytbara mätspetsar. Universellt användbar, löser alla typer av mätproblem.
Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. Städet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstädet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsstopp för inställning på arbetsstyckets mitt. Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674 storlek 25/0,5 och storlek 50/1. Toleransavvikelser hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen.

Leveransinnehåll:

Utan finmätur, inklusive trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, finmätur nr 434674. Gjutjärnstativ, mätinstrumenthållare typ FK för överföring av lyftrörelsen i mätaxeln, mätspetsar.