Digitalt kolfiberskjutmått 600 mm

Art-nr: 415400 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 827,85 SEK /st.
  • 758,65 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 66
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 600 mm
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 66
skänkellängd 100 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
vikt 0,67 kg
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp SR44
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415400 600
EAN/GTIN 4946368125268
Tillverkarens nummer 552-303-10

Benämning

Utförande:

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.
Med drivslid för konstant mätkraft. Extremt lätta. Börvärde kan förväljas (Preset), omkoppling mellan invändig och utvändig mätning (Offset).

Funktion:

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen